Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, HP Tintenpatronen 970XL/971XL, Multipack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-500022
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität.[/span]

Verwendbar mit folgenden Druckern:

HP Officejet Pro X451dw Mono Printer (G8S71A)

HP Officejet Pro X551dw Drucker (CV037A)

HP Officejet Pro X576dw Multifunktionsdrucker (CN598A)

HP Officejet Pro X451dw Drucker (CN463A)

HP Officejet Pro X476dw Multifunktionsdrucker (CN461A)

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
9200
Seitenleistung Farbe:
3 x 6600
Fassungsvermögen:
1 x 173,5, 3 x 86,5 ml
kompatibel zu:
HP 970XL/971XL CMYK (CN625AE, CN626AE, CN627AE, CN628AE)
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone, 500022, 500022-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 432,34*
€ 507,49*
€ 4,95*
ab € 442,72*
€ 520,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 507,49*
€ 603,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 495,99*
€ 590,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 455,79*
€ 542,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 449,64*
€ 535,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 432,34*
€ 514,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 432,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.