Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer ALICANTE, 3 Schübe, B 430 x T 600 x H 566 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-48207
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151-LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 18 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet und mit 2 mm ABS-Umleimer gerundet
  • Kunststoffschubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre
  • Materialschub mit Kleinteileausfachung
  • Optional mit einem Einrichtungsset bestückbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
lichtgrau
Feststellbare Rollen:
Nein
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Selbsteinzug:
Nein
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Metall
Anzahl Schubladen:
3
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
566 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, alicante, 48207, 48207-SW81, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 298,12*
€ 327,88*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 263,78*
€ 332,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,74*
€ 333,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,31*
€ 335,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 365,65*
€ 428,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,13*
€ 476,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.