Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102488919 Herst.-Nr.: S-530151- LL EAN/GTIN: 4038933062181 |
| |
|
| | |
| Fronten und Korpus melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · mit Kunststoffchubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss · in 3 Ausführungen lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor · Container werden montiert geliefert Weitere Informationen: | | Breite: | 438 mm | Ausstattung: | 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 565 mm | Marke: | GERAMÖBEL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,6153* | € 317,2253* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,71* | € 329,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,29* | € 329,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,38* | € 331,98* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,12* | € 341,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|