Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Purgasol, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3635-46689
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050057
EAN/GTIN:
     4030209000057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industrieentfetter
Ölentferner

entfernt mühelos selbst gröbste Öl- und Fettverschmutzungen
trocknet schnell und gleichmässig
charakteristischer Geruch, aromatenarm, hautverträglich
Fassgrösse: 50 Liter oder 200 Liter
Bei Neulieferung Rücknahme mit Entsorgung der Altware.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Bauart:
Behälter
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
173 kg
Lieferumfang:
200 l Spezialreiniger
Verwendung:
Öl- und Fettentfernung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölfleckentferner, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kaltreiniger 200 ltr, hochdruckreiniger konzentrat, ibs scherer kaltreiniger, 46689, 46689-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 398,60*
€ 459,91*
16 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 430,39*
€ 492,98*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 510,76*
13 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 474,83*
€ 546,22*
Lager 3635
pro Fass
Frei Haus
ab € 629,87*
€ 711,02*
Menge:  Fass  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 711,02*
€ 846,11
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 696,45*
€ 828,78
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 672,49*
€ 800,26
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 655,34*
€ 779,85
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 629,87*
€ 749,55
pro Fass
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 3,14935* pro Liter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 580,92*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,90*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,79592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,65*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,06*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 144,89*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 913,15*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 545,91*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 113,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 219,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.