Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal BAUER 3005, Anbauregal, Auffangwanne m. Gitterrost, 3 Ebenen, B 1430 x T 800 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460864
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3005
EAN/GTIN:
     4052462023598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal

Das Fassregal 3005 in Enzianblau Orange besitzt 3 Ebenen und ist für die Unterbringung von bis zu 9 Fässer a'  60 Liter oder 9 x 60 l (liegend) Fässern geeignet. Die ordnungsgemässe Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 ist ohne Einschränkung sichergestellt. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus robustem, langlebigem Stahl ist das Fassregal ohne grossen Aufwand sauber zu halten. Es ist ausgestattet mit einer Auffangwanne aus Stahlblech mit 215 Litern Auffangvolumen, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann.

Das Fassregal ist ausgestattet mit:

  • Anbauregal mit 1 Ebene
  • Auffangwanne mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau; orange
Anlieferung:
Teilmontiert
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Anbauregal
Kapazität Fässer:
9x 60 l (liegend)
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
215 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Unterfahrhöhe:
100 mm
Anzahl Gebinde:
9
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1430 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, abfüllstation fässer, 460864, 460864-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,76*
€ 1.322,68*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,06*
€ 1.322,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,05*
€ 1.409,77*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,53*
€ 1.416,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.585,10*
€ 1.704,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,08*
€ 2.027,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,68*
€ 2.010,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,27*
€ 1.951,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,39*
€ 1.917,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,10*
€ 1.886,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.