Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fassregal inkl. Auffangwanne, AF, 3 Ebenen, ohne Gitt 199160-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199160-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3005
EAN/GTIN:
     4052462023598
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Bauer® Fassregal inkl. Auffangwanne, AF, 3 Ebenen, ohne Gitterrost, 9x 60 l liegend Mit dem Fassregal inkl. Auffangwanne, Anbaufeld bauen Sie Ihr Fasslager individuell aus. Das Anbauregal verfügt über 3 mm dicke Wannen mit einem Gesamt-Auffangvolumen von 200 Litern. Darüber liegen verzinkte Fassauflagen, auf denen Sie 60- bzw. 200-Liter-Fässer sicher lagern können. 3 mm dicke Auffangwannen aus Stahlblech mit 200 Liter Auffangvolumen 100 mm Unterfahrhöhe Pulverbeschichtete Ständerrahmen und Trägerprofile Fassauflagen für 60- oder 200-Liter-Fässer, verzinkt Optional mit oder ohne verzinktem Gitterrost Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1350 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Auffangvolumen = 200 l Fassgröße = 60-Liter-Fass Bodenwannen Typ = Auffangwanne ohne Gitterrost Lagerort = unter Dach Ebenen Anzahl = 3 Fässer Anzahl pro Ebene = 3 Einfahrtaschen = ja Feldtyp = Anbaufeld
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Fässer Anzahl pro Ebene:
3
Auffangvolumen:
200 l
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1350 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Bodenwannen Typ:
Auffangwanne ohne Gitterrost
Fassgröße:
60-Liter-Fass
Einfahrtaschen:
ja
Feldtyp:
Anbaufeld
Lagerort:
unter Dach
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1430.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
153.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, abfüllstation fässer, Fassregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,03*
€ 1.328,80*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.233,79*
€ 1.328,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,60*
€ 1.416,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,13*
€ 1.422,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,06*
€ 1.427,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,82*
€ 1.581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,09*
€ 1.574,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,95*
€ 1.525,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,84*
€ 1.493,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,79*
€ 1.468,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.