Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank BAUER GS-4, Stahlblech, unterfahrbar, für 1 x 1000 l IBC, B 1475 x T 1460 x H 2410 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460828
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GS-4_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462026506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Der Gefahrstoffschrank GS-4 von Bauer in Lichtblau RAL 5012 bietet Raum für 1 x 1000 I IBC-Container. Sowohl unter Dach als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar. Eine abschliessbare Flügeltür ist in der Ausstattung inbegriffen. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Transports ist er sowohl mit einem Gabelstapler als auch per Hubwagen unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Auffangvolumen:
1000 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
IBC-Tanks
Unterfahrhöhe:
100 mm
Ausstattung:
abschliessbare Flügeltür
Einsatzort:
Innenbereich; Unter Dach
Höhe:
2410 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Kapazität IBC-Container:
1 x 1000 I
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Isolierung:
Nein
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
1
Lieferumfang:
Gefahrstoffschrank, Auffangwanne, Gitterrost
Belüftung:
Nein
Türtyp:
Flügeltür
Schloss:
Dreikantschloss
Gefahrstofftyp:
Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Traglast:
1000 kg/m²
Breite:
1475 mm
GS-geprüft:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.457,66*
€ 2.582,19*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.453,46*
€ 2.582,21*
€ 4,95*
ab € 2.512,90*
€ 2.657,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.525,43*
€ 2.657,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.785,47*
€ 2.933,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.657,76*
€ 3.162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.635,29*
€ 3.136,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.567,20*
€ 3.054,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,62*
€ 3.015,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.525,43*
€ 3.005,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.