Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl 9651, Integralschaum, Gleiter, Fussring, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46008
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9651-2000
EAN/GTIN:
     4016849280332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Arbeits-Drehstuhl "9651 E" besitzt einen ergonomisch geformten Sitz und Rückenlehne, welche in besonders weichem Integralschaum bestellt werden kann. Materialien sind beständig gegen Schmutz, leichte Säuren und Laugen sowie gegen mechanische Einwirkungen. Die Sitzhöhe kann mittels Gasfeder bequem in sitzender Position verstellt werden, die Rückenlehne kann sowohl in der Höhe als auch in der Neigung individuell und stufenlos verstellt werden. Da die Rückenlehne pendelt gelagert ist, hat man auch bei arretierter Lehne einen angenehmen Sitzkomfort. Das Untergestell ist mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und einem höhenverstellbaren Fussring für erhöhte Sitzpositionen ausgestattet.

  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnenhöhen- und Neigungsverstellung
  • Sitz und Rückenlehne aus Integralschaum
  • Geringes Gewicht
  • Farbe: schwarz
  • Rückenlehne (B/H): 440 x 360 mm
  • Sitzbreite: 440 mm
  • Sitztiefe: 420 mm
  • Sitzhöhe: 580 - 850 mm
  • GS-geprüft
  • DIN 68877
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleiter und Fussring
Rückenlehnenhöhe:
360 mm
Breite Sitzfläche:
440 mm
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
580 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Integralschaum
Material Polsterung:
Integralschaum
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
420 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
12 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,41*
€ 213,36*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 184,72*
€ 213,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,29*
€ 213,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 213,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 268,01*
€ 303,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,84*
€ 349,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 268,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9680
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.