Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit Schubladenschrank, 1300 x 620 x 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45152
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1151855
EAN/GTIN:
     4250448506077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank

Die fahrbaren Stehpulte für Betrieb, Lager, Werkstatt und Versand bieten Ihnen einen ergonomisch durchdachten und äusserst flexiblen Arbeitsplatz.
Stahlrohrkonstruktion mit blauer Pulverbeschichtung (RAL 5010)
4 Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung
Schreibpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel
Ablagefläche mit 3-seitigem, 20 mm hohem Abrollrand
Tragkraft: 100 kg
Etagenhöhe: 230/730/1240 mm
Pultmass: B 480 x T 605 x H 260 mm
Pultschräge: 45-°
Aussenmasse: B 630 x T 690 x H 1240 mm
mit 2 Böden
Gewicht: ca. 43 kg
mit Flügeltürenschrank
Stahlblechschrank mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden und Sicherheitszylinderschloss.
Schrankmasse: 430 x 540 x 85 mm
Gewicht: 54 kg
mit Schubladenschrank
Stahlblechschrank mit 4 rollengelagerten Schüben, abschliessbar über Zentralverschluss.
Schubladenmasse: B 430 x T 540 x H 85 mm
Gewicht: 68 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Zerlegt
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
mit Schubladen
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
2 x Feststellbremse
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Anzahl Schubladen:
4
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1240 mm
Material Räder:
Vollgummi
Gewicht:
60 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
605 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, schubfachschrank fahrbar, mobiles pult, schubkastenschrank lichtblau, 45152, 45152-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 728,15*
€ 786,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,87*
€ 838,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 909,73*
€ 970,15*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 858,44*
€ 1.004,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,68*
€ 1.013,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,15*
€ 1.154,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,42*
€ 1.151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,87*
€ 1.125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,62*
€ 1.106,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,73*
€ 1.082,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.