Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Styl, schwarz, verchromt, stapelbar bis zu 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-42459
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08GD93Z-AACE99-000328
EAN/GTIN:
     5900978084093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der GS-geprüfte Besucherstuhl Styl ist mit einem stabilen Vier-Fuss-Gestell aus Stahlrohr ausgestattet, welches verchromt pulverbeschichtet ist. Die Armlehen bestehen aus Kunststoff. Der Sitz und die Rückenlehne sind gepolstert und dem Stoff aus Poylacryl bezogen. Der Besucherstuhl Styl ist darüber hinaus stapelbar bis zu 6 Stück.

Weitere Details:

  • Bezugstoff 100% Poyacryl, 230 g/lfm.
  • Material: Stahlrohr, Kunststoff
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 450 x 460 x 470 mm
  • Gesamthöhe: 810 mm
  • GS-geprüft
  • Stapelbar bis zu 6 Stück
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
4-Fuss
Garantie:
3 Jahre
Stapelbar:
Ja
Höhe:
810 mm
inklusive Armlehnen:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
GS-geprüft
Material Rückenfläche:
Polyacryl
Sitzbreite:
450 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Polyacryl
Material Polsterung:
Schaumstoff
Sitzhöhe:
470 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
460 mm
Gewicht:
6,5 kg
Material Sitzfläche:
Polyacryl
Anzahl Stapelbar:
6 Stk
Material Gestell:
Stahlrohr
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 42459, 42459-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,88*
€ 93,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 98,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.