Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Mehrzweckschrank MSI-ST 2409, mit Sichtfenster, 4 Zwischenböden, B 950 x T 400 x H 1935 mm, Stahl undESG-Glasscheiben, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403122
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842532001111
EAN/GTIN:
     4051273639240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank

Für die übersichtliche Lagerung verschiedenster Materialien wie Werkzeug, Kleinteile oder ähnliches. Der Mehrzweckschrank MSI-ST 2409 der Marke Schäfer Shop Select schützt vor Staub und gewährt dabei Einsicht auf das gelagerte Material.

Der Schrank MSI-ST 2409 ist aus solidem Stahl gefertigt und mit Flügeltüren aus 4 mm starken Einscheibensicherheitsglas versehen. Um Ihnen einen vollen und unkomplizierten Zugriff auf die Materialien zu gewährleisten, lassen sich die Flügeltüren bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen. Der Mehrzweckschrankergänzt in seinen verschiedenen Farbvarianten hervorragend Ihr Büro, die Werkstatt oder auch das Lager, und sorgt für zusätzlichen Stauraum. Um Ihnen die Ordnung innerhalb des Schranks zu erleichtern, stehen Ihnen 4 Zwischenböden aus Stahl zur Verfügung. Diese haben eine Traglast von bis zu 50 kg je Boden.

Um einen unbefugten Zugriff von Dritten zu verhindern, verfügt der Mehrzweckschrank MSI-ST 2409 der Marke Schäfer Shop Select über ein Schubstangenverschluss mit Rund-Drehgriff sowie einSicherheitszylinderschloss. Die Masse des Schranks belaufen sich aufB 950 x T 400 x H 1935 mm.

Wichtige Details:

  • Materialschrank als Leergehäuse oder mit 4 Zwischenböden erhältlich
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Treibriegelverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • Aussenmasse: jeweils B 950 x T 400 x H 1935 mm
  • Gewicht: 61 kg
  • Material:
    • Korpus: Stahl, pulverbeschichtet
    • Türen: ESG-Glasscheiben
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech; Glas
Innentiefe:
362 mm
Innenbreite:
870 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Schranktyp:
Mehrzweckschrank
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Türtyp:
Flügeltür
Farbe Korpus:
lichtgrau
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Innenhöhe:
1776 mm
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
61 kg
Traglast gesamt:
250 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, universalschrank 4 fachböden, 403122, 403122-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 411,87*
€ 488,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 558,00*
€ 652,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,79*
€ 776,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,66*
€ 756,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,90*
€ 726,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.