Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, L159, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37669
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.15.852
EAN/GTIN:
     4055381194912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Extrem belastbar, aus Gütestahl
  • Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in Gelb/Schwarz
  • Zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren
  • Überflurhöhe: 1200 mm und 1600 mm
  • L159, ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm
  • zum Aufdübeln: Gewicht: 33,5 kg
  • zum Einbetonieren: Gewicht: 35,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
Überflurhöhe: 1200mm
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
35.5 kg
Durchmesser:
159 mm
Typ:
Poller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 236,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,74*
€ 272,15*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 273,31*
€ 4,95*
ab € 236,59*
€ 289,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 368,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,06*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.