Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Jabra Evolve 40, kabelgebunden, USB 2.0/3.0/3,5 mm Jack, passive Noise-Unterdrück., Busylight, binaural


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-328240
Hersteller:
     api
Herst.-Nr.:
     53963
EAN/GTIN:
     5706991017014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset

In geräuschintensiver Umgebung wie etwa dem Grossraumbüro oder dem Callcenter ist das kabelgebundene Headset Evolve 40 von Jabra genau die richtige Wahl, um gleichermassen produktiv wie störungsfrei zu arbeiten. Hierfür sorgt einerseits die passive Geräuschunterdrückung mittels der speziellen Komfort-Ohrpolster aus Kunstleder, andererseits die innovative Busylight-Funktion befindet sich der Träger aktuell im Telefonat, so macht ein rot blinkendes Signal am Headset sein Umfeld darauf aufmerksam.

Für ein Höchstmass an Konnektivität mit allen führenden UC-Systemen ist das Evolve 40 darüber hinaus mit Schnittstellen für USB 2.0 sowie USB 3.0 und mit einem 3,5 mm Jack-Klinkenanschluss ausgerüstet.

Sie erhalten das kabelgebundene Headset Evolve 40 von Jabra inklusive eines 2,10 m langen USB-Kabels. Wählen Sie darüber hinaus zwischen einer monauralen oder einer binauralen Ausführung. Bei der binauralen Variante ist eine Schaumstoffeinlage für den linken Hörer zusätzlich Teil des Lieferumfanges.

Leistungsmerkmale:

  • Professionelles, kabelgebundenes Headset
  • Ideal für den professionellen Einsatz in geräuschintensiver Arbeitsumgebung, z.B. im Grossraumbüro oder Callcenter
  • Passive Noise-Unterdrückung: spezielle Komfort-Ohrposter aus Kunstleder filtern hochfrequente Hintergrundgeräusche heraus
  • Busylight: zeigt Arbeitsumgebung an, dass Träger zurzeit telefoniert
  • Lautstärkeregler
  • Intuitiv bedienbar

Schnittstellen:

  • USB 2.0, USB 3.0 sowie 3,5 mm Jack-Klinkenanschluss für ein Maximum an Konnektivität mit allen führenden UC-Systemen

Weitere Details:

  • Wahlweise als monaurale oder als binaurale Variante erhältlich
  • Lieferung inkl. 2,15 m langem USB-Kabel
  • Binaurale Ausführung zusätzlich mit Schaumstoffeinlage für den linken Hörer
  • Farbe: jeweils schwarz
  • Gewicht: 142,5 g (monaurale Variante) bzw. 171,1 g (binaurale Variante)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
binaural
Funktionen:
Busylight, passive Geräuschunterdrückung
Kabellänge:
2,15 m
Schnittstelle:
USB 2.0/3
Kabellos:
Nein
Modell:
Jabra Evolve 40 Stereo
Garantie:
2 Jahre
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht (g):
171.1
Frequenz:
Mikrofon: 100Hz – 10kHz, Lautsprecher: 20Hz – 20kHz Hz
Anschluss:
3,5 mm Jack-Klinkenanschluss
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
359
€ 4,50*
ab € 56,72*
€ 70,15*
1 Tag
307
€ 7,50*
ab € 56,20*
€ 70,16*
€ 8,50*
ab € 56,49*
€ 70,39*
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 56,92*
€ 70,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 33,15*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
ab € 28,65*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 51,56*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,84*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 57,59*
Ähnlich
Jabra
6599-823-309
ab € 116,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.