Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschuh Senex ESD, S3, Kunststoffkappe, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-320959
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74997043
EAN/GTIN:
     4030839201817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Mit dem Elten Sicherheitsschuh Senex ESD gönnen Sie Ihren Füssen an langen Tagen rundum hohen Wohlfühlkomfort. Im Schäfer Shop finden Sie den Elten Sicherheitsschuh Senex ESD in Schwarz/Rot und den Grössen 35 bis 47. Sie profitieren von einem geschlossenen Fersenbereich, wasserdichten Eigenschaften und einer ganzflächigen Einlegesohle, die einen ausgewogenen Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet. Vertrauen Sie der robusten Kunststoffkappe und der durchtrittsicheren Zwischensohle, wenn Sie sich für den Elten Sicherheitsschuh Senex ESD entscheiden, der gemäss der europäischen Norm S3 Ihre Füsse zuverlässig vor Verletzungen schützt. Die TPU/PU Sohle ermöglicht einen sicheren Grip auf unterschiedlichen Untergründen.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S3
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfeier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle
  • 100% metallfrei
  • Material aussen: hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz/rot
  • Grösse: 35 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320959, 320959-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,33*
€ 78,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,35*
€ 78,03*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 64,35*
€ 78,03*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 78,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 126,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,26*
€ 150,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,04*
€ 149,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,53*
€ 141,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,03*
€ 127,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,87*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.