Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK RED LOW, S3, Stahlkappe, Grösse 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-320902
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74996046
EAN/GTIN:
     4030839192849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der mit einer Stahlkappe versehene ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK RED LOW ist mit S3 zertifiziert. Das besondere Design vom ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK RED LOW spricht junge Menschen an.
Junge Menschen, die Wert auf Komfort und Sicherheit legen, sind mit dem ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK RED LOW gut bedient. Der Arbeitsschuh im modernen und sportlichen Design verfügt über ein atmungsaktives Innenfutter und einen metallfreien Durchtrittschutz. Die Sohle ESD PRO black ist ganzflächig, die Lasche gepolstert. Für die Sicherheit ist im ESD-Sicherheitsschuh ELTEN MAVERICK RED LOW eine Stahlkappe integriert. Zudem findet sich in dem nach europäischer Norm ISO 20345 mit S3 gekennzeichneten Arbeitsschuh Mikrofaser, die antistatische Eigenschaften bietet und den Schuh wasserbeständig macht. Der Fersenbereich ist geschlossen. Im Schäfer Shop finden Sie diesen Arbeitsschuh in den Grössen 38 bis 47.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textilmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle FUN
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S3 SRC, Form B
  • Farbe: rot
  • Grösse: 38 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 320902, 320902-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 60,02*
€ 74,11*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 74,12*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 74,21*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 77,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 112,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,41*
€ 132,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,80*
€ 121,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,71*
€ 111,51
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 93,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.