Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 500 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32068
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4044917032606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 500
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32068, 32068-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,81*
€ 88,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,65*
€ 101,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 108,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2213
ab € 274,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2217
ab € 269,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2283
ab € 400,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2113
ab € 206,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2117
ab € 197,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2183
ab € 297,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 33,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5946
ab € 38,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 23,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8476
ab € 7,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.