Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 500 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32068
Herst.-Nr.:
     2090
EAN/GTIN:
     4044917032606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 500
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32068, 32068-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,81*
€ 88,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,65*
€ 101,15*
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 108,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2213
ab € 275,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2217
ab € 269,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2283
ab € 398,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2113
ab € 207,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2117
ab € 198,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2183
ab € 297,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 33,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5946
ab € 38,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8476
ab € 7,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.