Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter, DIN lang, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31894
Herst.-Nr.:
     H6259502
EAN/GTIN:
     4012086013269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Ideal für Empfangshallen, Verkaufsräume, Arztpraxen oder Messen. Durch die vollflächig glasklaren Prospektfächer sind alle Prospekte und Zeitschriften direkt einsehbar und werden nicht durch Halterungen o.ä. verdeckt. Der Prospekthalter ist aus einem Stück gefertigt, daher hochbruchfest und äusserst lange haltbar. Dank der bereits angebrachten Bohrungen (inkl. Befestigungsmaterial) ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet. Dieses Produkt ist in 4 verschiedenen Varianten erhältlich.

  • Fülltiefe: 45 mm
  • Material: glasklares Polyethylen
  • Ausführung 1: 12 Fächer DIN lang, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 518 mm
  • Ausführung 2: 24 Fächer DIN lang, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1042 mm
  • Ausführung 3: 12 Fächer DIN lang + 6 Fächer DIN A4, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1143 mm
  • Ausführung 4: 12 Fächer DIN A4, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1245 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Polyethylen (PE)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
51 mm
Grösse:
DIN lang
Fachtiefe:
45 mm
Format Fächer:
DIN lang
Höhe:
1042 mm
Gewicht:
3.760 kg
Breite:
762 mm
Material Prospektständer:
Polyethylen (PE)
Anzahl Fächer:
24 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 31894, 31894-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, zeitschriftenständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 223,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,70*
€ 224,53*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 252,30*
€ 4,95*
ab € 206,32*
€ 256,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 258,52*
€ 317,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259802
ab € 98,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.