Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, ohne Rückwand, H 1900 x B 750 x T 400 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31864
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4044917034907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm


Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 400 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, standregal, aktenregal anbau, 31864, 31864-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 228,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 176,43*
€ 228,96*
€ 4,95*
ab € 226,15*
€ 276,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 274,13*
€ 327,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5948
ab € 20,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.