Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, ohne Rückwand, H 1900 x B 1000 x T 500 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31854
Herst.-Nr.:
     2113
EAN/GTIN:
     4044917034600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm


Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 1000 x 500 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal stahl, 31854, 31854-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,90*
€ 268,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 206,37*
€ 269,44*
€ 4,95*
ab € 250,21*
€ 306,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 312,40*
€ 373,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2117
ab € 196,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2183
ab € 299,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2090
ab € 67,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 33,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8476
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.