| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-309783 Herst.-Nr.: 74031248 EAN/GTIN: 4044465252839 |
| | |
|
| | |
| Der Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle Safety 50 Low mit S3 Standard schützt vor vielen Gefahren des Arbeitsalltags. Das Innenfutter GORE-TEX- des HAIX Black Eagle Safety 50 Low sorgt für trockene Füsse. Der HAIX Black Eagle Safety 50 Low bietet dank Sicherheitsstufe S3 zuverlässigen Schutz vor einer grossen Bandbreite an Gefahren. Die Zehenschutzkappe aus Stahl hält einer Belastung von bis zu 200 Joule stand und schützt vor Stössen und Quetschungen. Geht ein Risiko von Nägeln oder sonstigen spitzen Gegenständen aus, sind Sie mit der durchtrittsicheren Sohle bestens abgesichert. Mit seinen antistatischen Eigenschaften ist der HAIX Black Eagle Safety 50 Low auch für Elektriker geeignet. Als Innenfutter kommt hochwertiges GORE-TEX- zum Einsatz. Das Material schützt vor eindringendem Wasser, ist atmungsaktiv und sorgt selbst bei starker Belastung für wohltemperierte Füsse. Weitere Details: - Material aussen: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv
- Material innen: GORE-TEX- Innenfuter, wassserdicht und atmunsaktiv
- Abriebfester Futterstoff
- GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
- TPU/PU Sohle, abriebfest und rutschsicher
- EN ISO 20345-S3
- Farbe: schwarz
- Grösse: 35 - 51
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | GORE-TEX® | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 48 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | schwarz | Sicherheitsstufe: | S3 | Damen/Herren: | Unisex | Obermaterial: | Leder | Geschlecht: | Unisex | ESD (leitfähig): | Nein | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Ja | Lederfreie Ausstattung: | Nein | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 309783, 309783-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 142,99* | € 177,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 141,04* | € 178,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 148,26* | € 182,59* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 223,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 188,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|