Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-309613 Herst.-Nr.: 74013336 EAN/GTIN: 4051428060288 |
| | |
|
| | |
| Der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low entspricht der Sicherheitsklasse S1P. Eine Stahlkappe zeichnet den Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low aus. Der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low bietet Ihren Füssen Schutz gemäss der Norm EN ISO 20345. Dementsprechend verfügt das Schuhmodell der S1P-Klasse über eine Stahlkappe, die Stösse bis zu 200 J abfängt und Quetschungen bis zu einer Belastung von 1500 dAN verhindert. Das Aussenmaterial besteht beim Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low aus nahtlos verarbeitetem SAFETY KNITTM Textilgewebe. Der Innere des Schuhs vermittelt Ihnen aufgrund des BreathActive Funktionsfutters ein angenehmes Tragegefühl. Das mit einem evercushion - MISS ausgestattete Fussbett federt Ihre Schritte wirkungsvoll ab. Weitere Details: - Material aussen: nahtlos gewebtes SAFETY KNITTM Textil
- Material innen: BreathActive Funktionsfutter
- Stahlkappe
- Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, TPU Fersen- und Vorderkappenschutz
- Fussbett: evercushion - MISS
- Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300-° hitzebeständig
- EN ISO 20345-S1P
- Farbe: grau / rosa
- Grösse: 35 - 42
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Material Futter: | BreathActive-Funktionsfutter | Zehenschutzkappe: | Ja | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 36 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Gummi | Farbe: | grau; rosa | Sicherheitsstufe: | S1P | Damen/Herren: | Damen | Obermaterial: | Textil | Geschlecht: | Damen | ESD (leitfähig): | Nein | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Nein | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe s1, halbschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, 309613, 309613-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,68* | € 79,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 64,69* | € 79,94* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,66* | € 82,12* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 62,79* | € 86,80* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 100,95* | € 120,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|