Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E, mit Niveau-Regulierung, bis 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308856
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EE0420V0E00 PANTONE 382
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch

Der elektrische LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E verfügt über eine Niveau-Regulierung. Der elektrische LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E mit Gummi-Lenkrad stemmt Lasten bis zu 1000 kg.
Der mit einem Zweifach-Zylinder ausgestattete elektrische LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E bietet eine verbesserte Übersicht und ist ideal für geringe Bauhöhen. Die integrierten Stabilisatoren und das Gummi-Lenkrad legen den Fokus auf Produktivität und Sicherheit ebenso wie der implementierte NOT-AUS-Schalter und die Lastrollen aus Polyurethan. Von Hand sind beim elektrischen LIFTER-Scherenhubwagen Pramac Typ HX 10E bis 400 Millimeter, normal 800 Millimeter, Hubhöhe verfahrbar. Die maximale Traglast liegt bei 1000 Kilogramm auf 600 Millimetern LSP. Die Gabellänge kommt auf 1150 Millimeter bei einer Gabelbreite von 540 Millimetern (AK-AK). Der kräftige Hubmotor arbeitet mit 1,6 KW.
Weitere Details:

  • Zweifach-Zylinder für geringere Bauhöhe und verbesserte Übersicht
  • Integrierte Stabilisatoren
  • Gummi-Lenkrad
  • Lastrollen: Polyurethan
  • NOT-AUS-Sicherheitsschalter
  • Von Hand bis 400 mm Hubhöhe verfahrbar
  • Tragkraft: 1.000 kg bei 600 mm LSP
  • Hubhöhe: 800 mm
  • Kräftiger Hubmotor: 1,6 KW
  • Gabellänge x Gabelbreite: 1.150 x 540 mm (AK-AK)
  • Starterbatterie: 12 Volt 60 Ah, und externes 230 Volt-Ladegerät 10 Ah
  • Farbe: Pramac grün
Weitere Informationen:
Farbe:
pramac grün
Gabelaussenabstand:
540 mm
Rollendurchmesser:
80/200 mm
Hubantrieb:
elektrohydraulisch
Gabelbreite:
540 mm
Leistung Hubmotor:
01. Jun kW
Gesamthöhe:
1300 mm
Bodenfreiheit:
21 mm
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
Dez 60 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
130 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1690 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
154 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
80 mm/s
Wenderadius:
1541 mm
Hubbereich:
400 - 800 mm
Material Rollen:
Gummi; Polyurethan (PU)
Weitere Suchbegriffe: 308856, 308856-SW81, Hubwagen, Stapler, Scherenhubwagen, Scherenhubtisch, Scherenhubtischwagen, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.925,13*
€ 3.170,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.549,52*
€ 3.808,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.808,74*
€ 4.532,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.774,24*
€ 4.491,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.636,94*
€ 4.327,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.574,61*
€ 4.253,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.549,52*
€ 4.223,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.