Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Drehhocker, Kunstleder, mit Gleiter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308097
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9467E-2571
EAN/GTIN:
     4016849298894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Der Günstige für gute Leistung
Mit Unitec bieten wir Ihnen das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Poduktion. Durch die Auswahl an unterschiedlichen Bezugsvarianten passt Unitec auch optisch in fast jede Arbeitsumgebung. Damit ist Unitec ein einfacher Drehhocker für beinahe alle Anwendungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitern
Durchmesser Sitzfläche:
400 mm
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
460 mm
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Farbe Gestell:
schwarz
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Kunstleder
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Werkstatthocker, drehhocker bimos gleiter, arbeitsdrehhocker bimos, arbeitsdrehhocker, 308097, 308097-SW81, Arbeitshocker (Werkstatt), Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 198,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 198,81*
€ 4,80*
ab € 162,68*
€ 198,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 209,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,85*
€ 283,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.