Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handscheinwerfer Ansmann HS20R Pro, dimmbar, 1700 lm, 500 m Reichweite, bis zu 7 h, Lithium-Ionen-Akku, B 215,5 × T 81,5 × H 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301823
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0223
EAN/GTIN:
     4013674139866
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Der wiederaufladbare Ansmann LED-Handscheinwerfer HS20R Pro eignet sich ausgezeichnet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Die Leuchte erreicht mit ihren drei CREE-LEDs eine Helligkeit von 1700 Lumen und eine Leuchtweite von 500 Metern.

Der professionelle Handscheinwerfer lässt sich stufenlos dimmen: Dabei haben Sie die Wahl zwischen Einstellungen für den Nah-, Mittel- und Fernbereich sowie Warnlicht. Mit einer Akku-Ladung schafft der Scheinwerfer bei voller Leistung eine Leuchtdauer von bis zu sieben Stunden, im Warnblinkmodus sogar beinahe 500 Stunden. Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels laden Sie die Leuchte schnell wieder auf. Die Masse des Handscheinwerfers belaufen sich auf B 215,5 times, T 81,5 times, H 105 mm, wodurch sich ein Transport unkompliziert gestaltet.

Das Gehäuse des Ansmann LED-Handscheinwerfers HS20R Pro besteht aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff. Es ist zusätzlich mit einem extra starken Haltemagneten ausgerüstet, damit sie die Leuchte an metallischen Objekten sicher befestigen können.

Technische Leistungsmerkmale amp, Highlights:

  • Wiederaufladbarer LED-Handscheinwerfer
  • Stufenlos dimmbar, einstellbar auf Nah-, Mittel- und Fernbereich durch separate Auswahl der LEDs
  • Soft-Start-Funktion
  • Warnblinkmodus (inkl. orangene Farbfilter-Scheibe)
  • Als Notfalllicht einsetzbar
  • Leuchtmittel: 3 CREE-LEDs
  • Leistung: 20 W
  • Helligkeit: 1700 Lumen
  • Reichweite: 500 m
  • Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 10.400 mAh)
  • Leuchtdauer: 7 h bei 1.700 Lumen, knapp 500 h bei Warnblinklicht

Weitere Details:

  • Haltemagnet fixiert die Lampe an metallischen Gegenständen
  • Schutzklasse: IP20
  • Lieferumfang: USB C-Ladekabel, Ladeschale mit Wandhalterung
  • Masse: B 215,5 times, T 81,5 times, H 105 mm
  • Material: Stabiles Gehäuse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff
  • Gewicht: 990 g
  • Herstellergarantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe ansmann, handlampe akku, handlampe, Taschenlampe, Taschenlampen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
€ 4,95*
ab € 72,30*
€ 85,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,66*
€ 85,70*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 91,10*
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 92,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 147,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.