Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, Breite 1200 mm, beidseitig verkürzt, Kirsche Romana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290360
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290360
EAN/GTIN:
     4250510840290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch MODENA FLEX mit ein- oder beidseitig verkürzten Seitenteilen ist in klassischer Rechteckform gearbeitet. Die Platte ruht auf einem 4-Fuss-Rundrohr-Gestell und ist in Breiten von 800 bis 1800 mm im Schäfer Shop lieferbar.[br /]Der Schreibtisch MODENA FLEX bietet viele Vorteile: er ist einfach im Aufbau, vielfältig in den Möglichkeiten und kompatibel mit weiteren Elementen aus dem MODENA FLEX-Schreibtischsystem. Mit klarer Linienführung folgt der rechteckige Schreibtisch MODENA FLEX aktuellen Gestaltungstrends und bleibt dabei trotzdem zeitlos, wertbeständig und damit auch wirtschaftlich. Basis des hochwertigen, funktionalen Schreibtischs made in Germany ist ein stabiles 4-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Tischbeine der n-förmigen Seitenteile sind ein- oder beidseitig nach innen versetzt. Dadurch entsteht mehr Bein- und Bewegungsfreiheit. Der Höhenausgleich des Schreibtisches ist von 720 bis 820 mm bequem möglich. Die Tischplatte, die Sie aus dem vielseitigen Schäfer-Dekorsystem auswählen können, ist 25 mm stark und mit Melaminharz beschichtet. Dadurch wird die pflegeleichte Oberfläche stoss- und kratzfester. Praktische Durchbohrungen sorgen dafür, dass Kabel für Kommunikationstechnik und Energieversorgung übersichtlich und sicher unter der Platte verschwinden. Insgesamt ist der Tisch 800 mm tief und in Breiten von 800 bis 1800 mm erhältlich. Die Montages übernimmt Schäfer Shop. Der Schreibtisch MODENA FLEX lässt sich auf Wunsch ausserdem mit Zubehör wie Kabelkanälen, Blenden usw. aus dem Schäfer Shop-Sortiment ergänzen.

  • Schreibtisch, rechteckig
  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem (verschiedene Holzdekore (Braun))
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 1800 mm x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Kirsche Romana
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
beidseitig
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 290360, 290360-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.