Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard 2000 - Iceboard, 600 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24720
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6306602
EAN/GTIN:
     4002390040006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Stabilität und Funktionalität stehen bei dem MAUL Whiteboard 2000 '“ Iceboard im Fokus und machen es für den effizienten Einsatz in Büros, Konferenzräumen oder Produktionsstätten perfekt.
Das dezente Whiteboard mit weisser Oberfläche, Eckpunkten und weissem Alu-Rahmen ist sowohl im Hoch- als auch Querformat anbringbar. Ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen ist das Iceboard ein wichtiges Darstellungselement für Ihre Präsentationen oder Notizen. Beschriftbar ist das Whiteboard mit einem speziellen Boardmarker, der sich mühelos mit einem Tuch entfernen lässt, sodass Platz für neue Ideen entsteht.

  • kunststoffbeschichtete Oberfläche
  • sehr stabiler Alu-Rahmen, weissgepulvert
  • Eckpunkte und Ablageschale in Akzentfarbe Weiss
  • wahlweise im Hoch- oder Querformat einsetzbar
  • verschiebbare Ablageschale
  • inkl. Montage-Elemente mit integrierter Justiereinrichtung für waagerechtes Aufhängen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
600 x 900 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Prüfzeichen:
TÜV/GS
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
verschiebbare Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
weiss
Höhe:
900 mm
Gewicht:
4.195 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
600 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-board maul, 24720, 24720-SW81, Whiteboards, Weisswandtafel, Präsentationstafel, Wandtafel, Schulungstafel, Multiboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 58,20*
€ 76,18*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 61,85*
€ 81,11*
€ 4,95*
ab € 76,36*
€ 99,81*
€ 5,95*
ab € 73,43*
€ 99,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 123,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.