Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-24220 Herst.-Nr.: 001002-00000 EAN/GTIN: 4011238002861 |
| | |
|
| | |
| Dieser Schlüsselkasten ist serienmässig mit einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgerüstet. Sein Rumpf und die Tür bestehen aus robustem Qualitätsfeinblech in massiver Ausführung. Er besitzt eine glatte Vorderfront durch die einliegenden Türen mit umlaufendem Rand. Die verschiedenen, galvanisch verzinkten Hakenleisten sind im Raster von 10 mm verstellbar und fortlaufend nummeriert. Zusätzlich besitzt der Schlüsselkasten ein schwenkbares Schlüsselregister. Er ist für die Wandbefestigung vorgesehen. - Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Modell "S 21": für 21 Schlüssel, Masse (B/T/H): 270 x 80 x 350 mm, Gewicht: 3,2 kg
- Modell "S 32": für 32 Schlüssel, Masse (B/T/H): 270 x 80 x 350 mm, Gewicht: 4,4 kg
- Modell "S 50": für 50 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 80 x 500 mm, Gewicht: 6 kg
- Modell "S 150": für 150 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 140 x 550 mm, Gewicht: 13,7 kg, 1 Zwischenwand
- Modell "S 200": für 200 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 140 x 550 mm, Gewicht: 9,6 kg, 1 Zwischenwand
- Modell "S 250": für 250 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 205 x 550 mm, Gewicht: 10,5 kg, 2 Zwischenwände
- Modell "S 300": für 300 Schlüssel, Masse (B/T/H): 380 x 205 x 550 mm, Gewicht: 14,5 kg, 2 Zwischenwände
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Schlüssel: | 200 | Tiefe: | 140 mm | Anzahl Haken: | 200 Stk | Befestigung: | Wandmontage | Material: | Stahlblech, lackiert | Masse H x B x T: | 550 x 380 x 140 mm | Schliesssystem: | Zylinderschloss | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Höhe: | 550 mm | Breite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24220, 24220-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,60* | € 130,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,86* | € 130,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,26* | € 134,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,69* | € 140,89* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,03* | € 315,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|