Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Sylwia, mit Armlehnen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-21011
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SYLWIA ARM S SP-A,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5900978083812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger "Sylwia" ist mit einem Schwingergestell aus Stahlrohr ausgestattet. Die gepolsterten Sitz- und Rückenflächen sind mit echtem Leder bezogen und in verschiedenen Farben erhältlich.

  • stapelbar
  • Bezug: echtes Leder
  • inkl. Bodengleiter
  • Material: Stahlrohr
  • Sitzmasse (B/T/H): 480 x 470 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Material Armflächenbezug:
Leder
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Leder
Sitzhöhe:
480 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
9,25 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Leder
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
GS-geprüft:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,71*
€ 186,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 225,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.