Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Universalschrank 2er-Set, Stahl, abschliessbar, 950 x 400 x 1935 mm, 5 OH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194080
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291600
EAN/GTIN:
     4250510935002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
  • 2 Schränke im Set
  • sauber abgekanteter, mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung versehener Stahlkorpus
  • Schubstangenverschluss mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)
  • mit 4 verzinkten Fachböden
  • Bodenbelastbarkeit: 50 kg bei verteilter Last
  • lichtgrau (RAL 7035)
  • Aussenmasse: H 1935 x B 950 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Stahlblech; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Eigenmarke:
Pure
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
125 kg
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, 194080, 194080-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 538,29*
€ 636,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 541,47*
€ 636,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 636,52*
€ 757,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 629,28*
€ 748,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 612,66*
€ 729,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 588,01*
€ 699,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 541,47*
€ 644,35
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 270,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.