Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, B 1350 mm, 2 OH, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-192217
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AS135/2-SF BUCHE-DEKOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
  • Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt
  • keine sichtbare Laufschiene im Unterboden
  • eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden
  • ausgestattet mit Druckzylinderschloss
  • Kopus, Einlegeböden und Türen aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1
  • alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster 32 mm)
  • Rückwand allseitig eingenutet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe ausgebildet
  • Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schliessung
  • Höhe: 820 mm
  • einheitliche Tiefe: Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm
  • ohne Akustikfront
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Material Türen:
Spanplatte
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
450 mm
Farbe Böden:
Buche-Dekor
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Griff:
Griffmulde
Farbe Front:
Buche-Dekor
Bodenausgleich:
Ja
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Aussenbreite:
1350 mm
Aussenhöhe:
820 mm
Ordnerhöhe:
2 OH
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Material Böden:
Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank buche, schiebetür schrank, werner works schiebetürenschrank, 192217, 192217-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 596,69*
€ 691,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 725,94*
€ 842,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,15*
€ 1.002,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,74*
€ 1.000,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,65*
€ 969,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,94*
€ 863,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.