Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfachböden, schwarz, 2er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190729
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EOTAB.01
EAN/GTIN:
     3660141921779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Metallfachböden, schwarz
  • hohes Fassungsvermögen: 9 Aktenordner, Rücken 80 mm
  • Masse: B 860 mm
  • Tragkraft bis 75 kg pro Boden im 80 mm Raster höhenverstellbar, mit Vorrichtung zur Aufnahme von Hängerregistraturschienen (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, rollladenschrank fachboden paperflow, rollladenschrank fachboden, fachboden 360mm tiefe, 190729, 190729-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Einlegeboden, Zwischenboden, Querrolladenschrank, Hängeregistraturschrank (Rolladen), Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 36,05*
€ 5,50*
ab € 29,49*
€ 42,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 44,61*
€ 5,95*
ab € 40,65*
€ 58,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,97*
€ 58,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2800
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.