| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-821165000 Herst.-Nr.: EOTAB.01 EAN/GTIN: 3660141921779 |
| |
|
| | |
| Paperflow Fachboden easyOffice 855 x 360 mm (B x T) Metall schwarz 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | easyOffice | Verwendung für Produkt: | Rollladenschrank easyOffice® | Maße: | 855 x 360 mm (B x T) | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fachboden easyOffice |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, rollladenschrank fachboden paperflow, rollladenschrank fachboden, fachboden 360mm tiefe, Fachböden, Fachbodenregale, Regale, Schrank, Schränke, Schrankkkomponenten, Zusatzfachböden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,43* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,49* | € 42,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,87* | € 44,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,65* | € 58,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,97* | € 58,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|