Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190122
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3113-47
EAN/GTIN:
     4005546988023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Ein kompakter, mobiler Bürowagen, der mit seinen vielen Ablagen schnell und zuverlässig dort zusätzlichen Stauraum ermöglicht, wo er gerade gebraucht wird.

Wichtige Details:

  • Mit vielen Ablagemöglichkeiten
  • Belastbar bis 60 kg (verteilte Last)
  • 4 Doppellaufrollen, davon 2 feststellbar
  • Holzplatten melaminharzbeschichtet mit 2 mm starkem PVC-Umleimer
  • Einlegeböden höheneinstellbar
  • Anlieferung zerlegt, zur einfachen Selbstmontage
  • Masse Böden: B 500 x T 270 mm
  • Gesamtmasse: B 530 x T 590 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
3-seitig offen
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Farbe Fachböden:
Buche-Dekor
Aussentiefe:
590 mm
Material Fachböden:
Holz
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Material Korpus:
Holz
Rollen:
Ja
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Aussenbreite:
530 mm
Aussenhöhe:
740 mm
Gewicht:
23.179 kg
Materialstärke Fachboden:
16 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,98*
€ 128,47*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 104,42*
€ 129,35*
€ 5,50*
ab € 103,36*
€ 131,83*
€ 6,78*
ab € 106,71*
€ 131,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 179,46*
€ 212,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,45*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,89*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,84*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.