Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Exacompta Eterneco V1, Lederoptik, für Laptops bis 15", Dokumente bis DIN A4, B 390 x T 130 x H 270 mm, Papier, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188864
Hersteller:
     ExaClair
Herst.-Nr.:
     17650E
EAN/GTIN:
     3130630176503
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand

Diese Laptoptasche Eterneco V1 der Marke Exacomota bietet Ihnen Funktionalität und Komfort in Einem. Dadurch eignet sie sich zusammen mit ihrem schlichten Stil in Lederoptik sowohl für Berufstätige, als auch Studierende.

Die Tasche bietet Platz für einen Laptop bis 15'' sowie ein Ablagefach für Dokumente. Darüber hinaus stehen Taschen für Ihre Schlüssel, Karten oder Ihr Smartphone zum sicheren Verstauen zur Verfügung. über einen Magnetverschluss können Sie die Tasche unkompliziert verschliessen.

Durch die Materialität der Laptoptasche wird die Umwelt geschont. Sie wird aus pflanzlichen Materialien hergestellt.Das Aussenmaterial besteht aus Papier, was auch pflanzliches Kunstleder genannt wird. Es handelt sich um Papier, das mit Latex beschichtet und extrem robust ist. Es wird aus pflanzlichen Materialien gewonnen und ist FSC-zertifiziert. Für eine komplette pflanzliche Herstellung ist der Innenbereich mit organischer Baumwolle gefüttert.

äusserst angenehmen Tragekomfort erhalten Sie durch die verstellbaren Schulterriemen aus Baumwolle. Die Laptoptasche Eternco der Marke Exacompta hat Masse vonB 390 x T 130x H 270 mm bei einem Gewicht von 950 Gramm.

Wichtige Details:

  • Praktische Laptoptasche zum Umhängen und unkompliziertem Reisen mit Koffer
  • Für Laptops bis 15 Zoll
  • Teil der Kollektion Eternecoreg,
  • Verschluss: Druckknopf
  • Material: Papier,FSC-zertifiziert
  • Materialstärke: 5/10 E
  • Farbe: Braun, mit geometrischen Motiven
  • Aussenformat: B 390 x T 130x H 270 mm
  • Ablagefomrat: A4
  • Gewicht: 950 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 26,49*
€ 35,72*
€ 6,95*
ab € 25,25*
€ 35,93*
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 37,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 46,87*
€ 5,95*
ab € 34,90*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.