| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC17650E Herst.-Nr.: 17650E EAN/GTIN: 3130630176503 |
| |
|
| | |
| Tasche Eterneco aus Papier in Lederoptik, 39 x 27 x 13 cm. Mit einem geschützten Fach für ein 15''-Laptop und Tablet. Mit Fach für die Ablage von bspw. Dokumenten. Kleine Innentasche mit Reißverschluss für Schlüssel, Karten oder Smartphone. Mit magnetischem Druckverschluss und verstellbarem Schulterriemen aus Baumwolle. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Abmessungen: | (H x B x T) 39 x 27 x 13 cm | Anreißer (Online): | Umhängetasche Eterneco, 39 x 27 x 13 cm, braun, geometrische Motive, aus Papier in Lederoptik, für 14" Laptops und Tablets | Kurzbeschreibung (Online): | Umhängetasche Eterneco, 39 x 27 x 13 cm, braun, geometrische Motive, aus Papier in Lederoptik, für 14" Laptops und Tablets | Langbeschreibung (Online): | Tasche Eterneco aus Papier in Lederoptik, 39 x 27 x 13 cm. Mit einem geschützten Fach für ein 15''-Laptop und Tablet. Mit Fach für die Ablage von bspw. Dokumenten. Kleine Innentasche mit Reißverschluss für Schlüssel, Karten oder Smartphone. Mit magnetischem Druckverschluss und verstellbarem Schulterriemen aus Baumwolle. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leinwandpapier, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptop-tasche braun, schulter tasche, camel schultertasche, Tasche, Businesstasche, Business-Tasche, Nylontasche, Nylon-Tasche, Computertasche, Computer-Tasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,11* | € 33,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,05* | € 36,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 38,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,04* | € 47,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,27* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|