Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze Fellowes Standard, höhenverstellbar 2-fach, neigbar, Massagenoppen, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187740
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     48121-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fußstütze

Die rechteckige Fussstütze Standard von Fellowes ist ideal für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz.

Die Fussposition lässt sich schnell und bequem auf 2 verschiedene Höhen (wahlweise auf 85 mm oder auf 105 mm) verstellen. Auch der Neigungswinkel ist bis ca. 25-° einstellbar. Zudem ist die Trittfläche der Fussstütze Standard von Fellowes frei und wippend beweglich, was die Blutzirkulation in den Beinen anregt.

Darüber hinaus ist die Oberfläche dieser aus zu 100 % recyceltem Plastik gefertigten Fussstütze von Fellowes mit speziellen Massagenoppen strukturiert, welche den Fusssohlen zusätzliche Entspannung bieten.

Akkreditiert durch FIRA International, einer unabhängigen Ergonomie-Akkreditierungsstelle.

Weitere Details:

Ideal für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz

2-fach höhenverstellbar (auf 85 mm oder 105 mm)

Neigbar im Winkel bis ca. 25-°

Frei bewegliche Trittfläche zur Förderung der Durchblutung in den Beinen

Mit durch Massagenoppen strukturierter Oberfläche für maximale Fusssohlenentspannung

Aus zu 100 % recyceltem Plastik gefertigt

Rechteckige Form

Farbe Gestell: schwarz

Farbe Trittfläche: schwarz

Masse: H 95,2 x B 447,6 x T 333,3 mm

Gewicht: 1,41 kg

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Ja
Oberfläche Fussplatte:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Material Fussplatte:
Kunststoff
Rutschhemmend:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
rechteckig
Neigbar:
Ja
Gewicht:
1,41 kg
Breite:
448 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Länge:
330 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, 187740, 187740-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage, Dorsalstütze für Sitzmöbel, Nackenstütze für Sitzmöbel, Fussstütze für Sitzmöbel, Armlehne für Sitzmöbel, Rückenlehnpolster für Sitzmöbel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,68*
€ 18,97*
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 19,36*
1
€ 6,78*
ab € 14,84*
€ 19,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,76*
€ 19,38*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.