Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 48121-70 Fußstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 48121-70 Fußstütze Schwarz
Fellowes 48121-70 Fußstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-139382
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     48121-70
EAN/GTIN:
     0077511481215
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fußstütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.