Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Geri, aus Aluminium, 3-fach dimmbar, Leuchtdauer ca. 30.000 Std., natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187450
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     HONSEL 45840
EAN/GTIN:
     4001133458405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die 3-fach dimmbare LED-Stehleuchte Geri besteht aus Aluminium und überzeugt durch ihr minimalistisches Design. Die Leuchtdauer der LED-Stehleuchte Geri beträgt ca. 30.000 Stunden.[br /]Die hochwertige LED-Stehleuchte Geri lässt sich dank ihres schlichten, klaren Designs aus Aluminiumprofilen mit nahezu jedem Wohn- und Einrichtungsstil kombinieren. Die im neigbaren Leuchtenkopf sitzenden 10 Watt LEDs produzieren ein warmweisses Licht, das sich per Tastdimmer in seiner Helligkeit an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Die maximale Ausladung beträgt 340 mm. Insgesamt ist die Stehleuchte Geri 1330 mm hoch.

  • Hochwertige Designleuchte aus geradlinigen Aluminiumprofilen
  • Durch 2 stufenlose Gelenke neigbarer Leuchtenkopf, max. Ausladung 340 mm
  • 3-fach dimmbar durch Touchdimmer
  • LED 10 Watt, 3000 Kelvin, warmweiss
  • 640 Lumen
  • LED-Lebensdauer ca. 30.000 Std.
  • Gewichteter Energieverbrauch 10 kwh/1000h
  • Höhe: 1330 mm

[br /]Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 10 kwh/1000 h.

Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Lichtverteilung:
direkt
Anzahl Gelenke:
2
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
640 lm
Lebensdauer:
30000 h
Farbe Fuss:
alufarbig
dimmbar:
3-fach
Indirektes Licht:
Nein
Farbe Leuchtkopf:
alufarbig
Farbe:
natur
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausführung:
LED fest eingebaut
Gesamthöhe:
1330 mm
Leistung:
10 W
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
stufenlos
Art:
Stehleuchte
Lichtfarbe:
warmweiss
Material Leuchtkopf:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,66*
€ 166,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 152,93*
€ 190,40*
€ 4,95*
ab € 166,07*
€ 206,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 268,58*
€ 324,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
9007371111497
ab € 69,32*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,23*
Sonstiges
TRIO Leuchten
401100102
ab € 63,12*
Sonstiges
Globo
25889-2
ab € 94,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
472910106
ab € 152,14*
Sonstiges
Globo
54341-1S
ab € 40,86*
Sonstiges
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 26,11*
Sonstiges
Globo
24662
ab € 41,08*
Sonstiges
Globo
25889
ab € 47,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.