Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W Edelstahl, Weiß
GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113100424
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     9007371111497
EAN/GTIN:
     9007371111497
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
1720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.