Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC- Atlantis- Druckkugelschreiber Soft, blau, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186543
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9021322
EAN/GTIN:
     3086123307575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Mit gummierter Griffzone
  • Ultragleitfähige Tinte
  • Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot)
  • Mit Metallclip
  • Strichstärke 0,4 mm
  • 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Kugelschreibermine
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
12
Strichbreite:
0,4 mm
Dokumentenecht:
Ja
Material Clip:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, einwegkuli bic, 186543, 186543-SW81, Kulli, Schreibgerät (Kugelschreiber)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
780
12
€ 2,90*
ab € 1,15084*
€ 1,68084*
12
€ 4,95*
ab € 1,39834*
€ 2,04834*
Lager 3635
12
Frei Haus
ab € 1,7025*
€ 2,3825*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,3825*
€ 2,83518
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,3625*
€ 2,81138
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,2825*
€ 2,71618
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,1125*
€ 2,51388
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.