Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 902132 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 902132 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 12 Stück(e)
BIC 902132 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 12 Stück(e)
BIC 902132 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16010502
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Schreiblänge
2000 m
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.