Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186543 Herst.-Nr.: 9021322 EAN/GTIN: 3086123307575 |
| | |
|
| | |
| - Mit gummierter Griffzone
- Ultragleitfähige Tinte
- Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot)
- Mit Metallclip
- Strichstärke 0,4 mm
- 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | blau | Farbe: | blau | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | blau | Material Schaft: | Kunststoff | Minentyp: | Kugelschreibermine | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 12 | Strichbreite: | 0,4 mm | Dokumentenecht: | Ja | Material Clip: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 186543, 186543-SW81, Kulli, Schreibgerät (Kugelschreiber) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,14667* | € 1,74667* | | | | Lager 224 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,35834* | € 2,05834* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,7025* | € 2,5325* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,71* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,70008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|