Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Computer Endlospapier, MP, 1-fach blanko, 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185900
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91185 SSI
EAN/GTIN:
     4250510959855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • beste Qualität und hochwertige PKrarbeitung
  • holzfreie Papiere mit beidseitigem Führungslochrand
  • Zickzack-Falzung ermöglicht endlose PKrarbeitung
  • als Einfach- oder Mehrfachpapier (MP) erhältlich, hochweiss
  • LP = Längsperforation
  • DIN A4 hoch
  • Typ: 1-fach blanko
  • 2000 Blatt pro Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
2000
Lochung:
2-fach
Lineatur:
blanko
Papiergewicht:
80 g/m²
Grammatur:
80 g/m²
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4, computerpapier, 185900, 185900-SW81, Endlosformularpapier, Computer, Papier für EDV, Papier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,64*
€ 56,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 68,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.