Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rollkartei VISIFIX, für 400 Karten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185586
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2481-01
EAN/GTIN:
     4005546218175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei

Hochwertige Rotationskartei für die Archivierung von Visitenkarten - mit stabilem Metall-Rohrrahmen, inkl. 25-tlg. A-Z Register in der Farbe Schwarz und 200 bedseitig benutzbaren Vistenkartenhüllen im Format 10,4 x 7,2 cm.

  • Masse: B 19,5 x T 19 x H 12 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format Visitenkarten:
104 x 72 mm
Material:
Metall
Höhe:
135 mm
Lieferumfang:
25-tlg. A - Z Register, 200 Visitenkartenhüllen
Kapazität:
400
Tiefe:
170 mm
Breite:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, durable visitenkartenkartei, rollkartei, rollkartei schwarz, 185586, 185586-SW81, Visitenkartenbox, Rollkarteien, Visitenkartenablage (Drehkartei), Visitenkartenrollkartei, Visitenkarten-Rollkartei, Drehkartei
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,05*
€ 33,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,71*
€ 33,64*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,65*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 26,26*
€ 35,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248201
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.