Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rollkartei VISIFIX 248101 400Karten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127653190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     248101
EAN/GTIN:
     4005546218175
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Wichtige Kontakte stets im Blick: VISIFIX® bietet professionelle Helfer für die Visitenkartenorganisation. Rotationskartei für schnellen Zugriff durch Rollmechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VISIFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollkartei VISIFIX®
Maße:
19,5 x 13,5 x 17 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
Anzahl der Registerblätter:
25 Registerblätter
Ausführung der Tabe:
A-Z
Anzahl der Hüllen:
200 Hüllen
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
beidseitig verwendbar:
Ja
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
104 x 72 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
400 Karten
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, rollkartei, Adresskarteien, Karteien, Rollkarteien, Rotationskarteien, Schreibtischserien, Visitenkartenablagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 33,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,84*
€ 33,49*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 35,51*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 26,33*
€ 35,52*
€ 6,78*
ab € 27,13*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248201
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.