Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkartei VISIFIX®, für 400 Karten, 104 x 72 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897587023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2481 01
EAN/GTIN:
     4005546218175
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Rotationskartei VISIFIX®. Ausstattung: gefüllt. Max. Anzahl der Karten: 400 Karten. Max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 104 x 72. Anzahl der Registerblätter: 25 Blatt. Werkstoff: Kunststoff. Karten bleiben durch den Drehmechanismus an jeder gewünschten Position stehen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
195 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, rollkartei, Visitenkartenverzeichnis, Drehkartei, Visitenkartenablage, Visitenkartenrollkartei, Visitenkarten-Rollkartei, Doppel-Ratationskartei, DURABLE 2481, 2481
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 33,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,84*
€ 33,49*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 35,51*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 26,33*
€ 35,52*
€ 6,78*
ab € 27,13*
€ 36,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
248201
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.