| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-184376 Herst.-Nr.: 11130095 EAN/GTIN: 4002432573608 |
| | |
|
| | |
| - kratzbeständiges Oberflächendesign aus PP/Polyfoam
- Ringverschluss mit Gummiband
- rundes Griffloch
- 5 Jahre Garantie auf patentierte 180-°-Mechanik
- Format DIN A4
- GS-geprüft
- Rückenbreite 62/82 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stück pro Paket: | 5 | Kantenschutz: | Nein | Griffloch: | Ja | Material: | Polyfoam | Farbe Rücken: | schwarz | Rückenbreite: | 62 mm | Rückenschild: | auswechselbar | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, leitz kunststoffordner, kunststoffordner, briefordner a4, 184376, 184376-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Motivordner |
| | |
| |