Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Grüner Balken, A4, Rückenbreite 80 mm, Qualitätsmechanik, Griffloch undgeklebtes Rückenschild, Hartpappe, schwarz marmoriert, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-183980
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11310992
EAN/GTIN:
     4014481094713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Im Format A4
  • Rückenbreite von 80 mm
  • Langlebige Qualitätsmechanik
  • Hartpappe, schwarz marmoriert
  • Raumsparschlitze, Kantenschutz und vernickeltes Griffloch
  • Geklebtes Rückenschild
  • Kern aus 2 mm starker Hartpappe, zu 100% aus Recyclingfasern
  • Papp-/Papieranteil biologisch abbaubar
  • In verschiedenen Stückzahlen pro Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz marmoriert
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
schwarz marmoriert
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Material:
Hartpappe
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, 183980, 183980-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner breit, Wolkenmarmor Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 29,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 29,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.