Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner Active WOW, DIN A4, Rückenbreite 82 mm, 5 Stück, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183951
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060062
EAN/GTIN:
     4002432559862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • robust, leicht und feuchtigkeitsabweisend
  • 3D-Struktur durch innovative Prägeart mit schimmerndem Perlmutt-Effekt
  • leuchtende Aussenfarbe, Innenseite im passenden Grauton
  • abgerundeter Rücken mit aufgeklebtem Rückenschild
  • inklusive 3 Innentaschen für lose Unterlagen (bis 10 Blatt) und Utensilien, inkl. Stiftehalter
  • patentierte 180-°-Mechanik, auch für Linkshänder
  • Masse: 308 x 318 x 60 / 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
violett
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, leitz kunststoff-ordner a4, kunststoff ordner, leitz kunststoff-ordner, 183951, 183951-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, leitzordner, Markenqualität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,41*
€ 60,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 60,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.